INTERCABLE - SDR PH0x60 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101499
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212014887
Sonepar Artikelnummer
120635294
Hersteller Artikelnummer
101499
Hersteller Typ
13020
Hersteller Artikel Nr.:
101499
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
31 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.026 kg


