INTERCABLE - SDR PH1x75 FII-Slim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101500
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212014894
Sonepar Artikelnummer
120613675
Hersteller Artikelnummer
101500
Hersteller Typ
13021
Hersteller Artikel Nr.:
101500
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
35 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.080 kg


