INTERCABLE - SDR +-PH1x80 FII-Slim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105376
Schraubsystem - Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212145185
Sonepar Artikelnummer
120613681
Hersteller Artikelnummer
105376
Hersteller Typ
13131
Hersteller Artikel Nr.:
105376
Schraubsystem:
Phillips PH / Schlitz (PlusMinus)
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
35 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.080 kg


