INTERCABLE - SDR PH3x150 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101502
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212014917
Sonepar Artikelnummer
120635295
Hersteller Artikelnummer
101502
Hersteller Typ
13023
Hersteller Artikel Nr.:
101502
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
9.8 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
148 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.140 kg


