INTERCABLE - SDR PH4x200 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101503
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 4
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212014924
Sonepar Artikelnummer
120635296
Hersteller Artikelnummer
101503
Hersteller Typ
13024
Hersteller Artikel Nr.:
101503
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
4
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
11.8 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
254 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.242 kg


