INTERCABLE - SDR +-PZ2x100 FII-Slim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105379
Schraubsystem - Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212145215
Sonepar Artikelnummer
120613680
Hersteller Artikelnummer
105379
Hersteller Typ
13142
Hersteller Artikel Nr.:
105379
Schraubsystem:
Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
67 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.134 kg


