INTERCABLE - SDR T10x60 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101533
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 88 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212015228
Sonepar Artikelnummer
120613689
Hersteller Artikelnummer
101533
Hersteller Typ
1307010
Hersteller Artikel Nr.:
101533
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
Sechskant (hexagonal)
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
31 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.070 kg


