INTERCABLE - SDR T25x75 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101536
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 179 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015259
Sonepar Artikelnummer
120613692
Hersteller Artikelnummer
101536
Hersteller Typ
1307025
Hersteller Artikel Nr.:
101536
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
Sechskant (hexagonal)
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
59 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.118 kg


