INTERCABLE - SDR T30x100 FII

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101537
Größe (TX) - 30
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 215 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212015266
Sonepar Artikelnummer
120635632
Hersteller Artikelnummer
101537
Hersteller Typ
1307030
Hersteller Artikel Nr.:
101537
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Klingendurchmesser:
30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
Sechskant (hexagonal)
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
99 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.092 kg


