INTERCABLE - Sechskanteins. f. Cu 150mm², Al 120mm² rm/sm, 150mm² se, Kz.22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700198
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079640
Sonepar Artikelnummer
120614067
Hersteller Artikelnummer
700198
Hersteller Typ
MK22-230
Hersteller Artikel Nr.:
700198
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.240 kg


