INTERCABLE - Sechskanteins. f. Cu 185mm², Al 150mm² rm/sm, 185mm² se, Kz.25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700199
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079657
Sonepar Artikelnummer
120614068
Hersteller Artikelnummer
700199
Hersteller Typ
MK25-230
Hersteller Artikel Nr.:
700199
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.242 kg


