INTERCABLE - Sechskanteins. f. Cu 240mm², Al 185mm² rm/sm, 240mm² se, Kz.28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700200
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079664
Sonepar Artikelnummer
120614069
Hersteller Artikelnummer
700200
Hersteller Typ
MK28-230
Hersteller Artikel Nr.:
700200
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.224 kg


