INTERCABLE - Sechskanteins. f. Cu 300mm², Al 240mm² rm/sm, 300mm² se, Kz.32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700201
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - 600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079671
Sonepar Artikelnummer
120614070
Hersteller Artikelnummer
700201
Hersteller Typ
MK32-230
Hersteller Artikel Nr.:
700201
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.258 kg


