INTERCABLE - Sechskanteins. f. Cu 35mm², Al 16-25mm² rm/sm, 35mm² se, Kz.12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702391
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087676
Sonepar Artikelnummer
120614062
Hersteller Artikelnummer
702391
Hersteller Typ
MK12-230
Hersteller Artikel Nr.:
702391
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.275 kg


