INTERCABLE - Sechskanteins.f. Cu 625mm², Al 500mm² rm/sm, 625mm² se, Kz.44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700205
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 625 mm²
Min. AWG-Größe - 1250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079718
Sonepar Artikelnummer
120614074
Hersteller Artikelnummer
700205
Hersteller Typ
MK44-230
Hersteller Artikel Nr.:
700205
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
625 mm²
Min. AWG-Größe:
1250 kcmil
Max. AWG-Größe:
1250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.288 kg


