Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 1000mm² rm/sm, Kz.60

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 1000mm² rm/sm, Kz.60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701627

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 1000 mm²

  • Min. AWG-Größe - 1600 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212085146

Sonepar Artikelnummer

120614115

Hersteller Artikelnummer

701627

Hersteller Typ

MK60-520

Hersteller Artikel Nr.:

701627

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

1000 mm²

Min. AWG-Größe:

1600 kcmil

Max. AWG-Größe:

1600 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

1.440 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge