Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 10mm² rm/sm, Kz.10

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 10mm² rm/sm, Kz.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706850

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212097569

Sonepar Artikelnummer

120636007

Hersteller Artikelnummer

706850

Hersteller Typ

MK10B-50

Hersteller Artikel Nr.:

706850

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

10 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.104 kg

für Aluminium-Kabelschuhe (DIN 46239) - Verbinder (DIN 46267, Teil 2)