Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 150mm² rm/sm, 185mm² se, Kz.25

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 150mm² rm/sm, 185mm² se, Kz.25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706067

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 150 mm²

  • Min. AWG-Größe - 300 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212094735

Sonepar Artikelnummer

120394952

Hersteller Artikelnummer

706067

Hersteller Typ

MK25B-CK

Hersteller Artikel Nr.:

706067

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

150 mm²

Min. AWG-Größe:

300 kcmil

Max. AWG-Größe:

300 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.138 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge