Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 16-25mm² rm/sm 35mm² se, Kz.12

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 16-25mm² rm/sm 35mm² se, Kz.12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701736

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 16 .. 35 mm²

  • Min. AWG-Größe - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212085559

Sonepar Artikelnummer

120636012

Hersteller Artikelnummer

701736

Hersteller Typ

MK12B-50

Hersteller Artikel Nr.:

701736

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

16 .. 35 mm²

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.178 kg

für Presskabelschuhe und Verbinder