Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 185mm² rm/sm, 240mm² se, Kz.28

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 185mm² rm/sm, 240mm² se, Kz.28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701773

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Min. AWG-Größe - 350 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212085641

Sonepar Artikelnummer

120636061

Hersteller Artikelnummer

701773

Hersteller Typ

MK28B-50

Hersteller Artikel Nr.:

701773

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

185 mm²

Min. AWG-Größe:

350 kcmil

Max. AWG-Größe:

350 kcmil

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.076 kg

für Presskabelschuhe und Verbinder