Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 240mm² rm/sm, 300mm² se, Kz.32

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 240mm² rm/sm, 300mm² se, Kz.32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706012

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Min. AWG-Größe - 500 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212094322

Sonepar Artikelnummer

120394954

Hersteller Artikelnummer

706012

Hersteller Typ

MK32B-CK

Hersteller Artikel Nr.:

706012

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

240 mm²

Min. AWG-Größe:

500 kcmil

Max. AWG-Größe:

500 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.124 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge