Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 300mm² rm/sm, Kz.34

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 300mm² rm/sm, Kz.34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700202

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 300 .. 400 mm²

  • Min. AWG-Größe - 600 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212079688

Sonepar Artikelnummer

120614071

Hersteller Artikelnummer

700202

Hersteller Typ

MK34-230

Hersteller Artikel Nr.:

700202

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

300 .. 400 mm²

Min. AWG-Größe:

600 kcmil

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

1.252 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge