Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 300mm² rm/sm, Kz.34

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 300mm² rm/sm, Kz.34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700148

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 300 mm²

  • Min. AWG-Größe - 600 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212079473

Sonepar Artikelnummer

120613997

Hersteller Artikelnummer

700148

Hersteller Typ

MK34L-C

Hersteller Artikel Nr.:

700148

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

300 mm²

Min. AWG-Größe:

600 kcmil

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.176 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge