Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 35mm² rm/sm, 50mm² se, Kz.14

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 35mm² rm/sm, 50mm² se, Kz.14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701800

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 35 .. 50 mm²

  • Min. AWG-Größe - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212085726

Sonepar Artikelnummer

120636022

Hersteller Artikelnummer

701800

Hersteller Typ

MK14B-50

Hersteller Artikel Nr.:

701800

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

35 .. 50 mm²

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.102 kg

für Presskabelschuhe und Verbinder