Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 400mm² rm/sm, Kz.38

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 400mm² rm/sm, Kz.38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700998

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 400 mm²

  • Min. AWG-Größe - 750 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212082923

Sonepar Artikelnummer

120614112

Hersteller Artikelnummer

700998

Hersteller Typ

MK38B-520

Hersteller Artikel Nr.:

700998

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

400 mm²

Min. AWG-Größe:

750 kcmil

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

2.290 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge