Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 50mm² rm/sm, 70mm² se, Kz.16

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 50mm² rm/sm, 70mm² se, Kz.16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701751

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 50 .. 70 mm²

  • Min. AWG-Größe - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212085610

Sonepar Artikelnummer

120636029

Hersteller Artikelnummer

701751

Hersteller Typ

MK16B-50

Hersteller Artikel Nr.:

701751

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

50 .. 70 mm²

Min. AWG-Größe:

0

Max. AWG-Größe:

00

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.100 kg

für Presskabelschuhe und Verbinder