Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 70mm² rm/sm, 95mm² se, Kz.18

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 70mm² rm/sm, 95mm² se, Kz.18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711854

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 70 .. 95 mm²

  • Min. AWG-Größe - 00

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212107879

Sonepar Artikelnummer

120636036

Hersteller Artikelnummer

711854

Hersteller Typ

MK18B-50

Hersteller Artikel Nr.:

711854

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

70 .. 95 mm²

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

000

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.094 kg

für Aluminium-Kabelschuhe (DIN 46239) - Verbinder (DIN 46267, Teil 2)