INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 95-120mm² rm/sm, 120-150mm² se, Kz.22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706066
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212094728
Sonepar Artikelnummer
120394951
Hersteller Artikelnummer
706066
Hersteller Typ
MK22B-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706066
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.142 kg


