INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Al 95-120mm² rm/sm, 120-150mm² se, Kz.22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701903
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085948
Sonepar Artikelnummer
120636049
Hersteller Artikelnummer
701903
Hersteller Typ
MK22B-50
Hersteller Artikel Nr.:
701903
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.088 kg


