Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu 25mm², Al 10mm², Kz.10

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu 25mm², Al 10mm², Kz.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702392

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Min. AWG-Größe - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212087683

Sonepar Artikelnummer

120614061

Hersteller Artikelnummer

702392

Hersteller Typ

MK10-230

Hersteller Artikel Nr.:

702392

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

25 mm²

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

1.276 kg

für mechanische und hydraulische Systemwerkzeuge