INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu 50mm², Al 35mm² rm/sm, 50mm² se, Kz.14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702389
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212087652
Sonepar Artikelnummer
120614063
Hersteller Artikelnummer
702389
Hersteller Typ
MK14-230
Hersteller Artikel Nr.:
702389
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.272 kg


