INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu 70mm², Al 50mm² rm/sm, 70mm² se, Kz.16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701351
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212084187
Sonepar Artikelnummer
120614064
Hersteller Artikelnummer
701351
Hersteller Typ
MK16-230
Hersteller Artikel Nr.:
701351
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.272 kg


