INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu 95mm², Al 70mm² rm/sm, 95mm² se, Kz.18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701952
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212086167
Sonepar Artikelnummer
120614065
Hersteller Artikelnummer
701952
Hersteller Typ
MK18-230
Hersteller Artikel Nr.:
701952
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.224 kg


