INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-DIN 1000mm² und Al-DIN 800mm², Kz.58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701626
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 1000 mm²
Min. AWG-Größe - 2000 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085139
Sonepar Artikelnummer
120614106
Hersteller Artikelnummer
701626
Hersteller Typ
MK58-520
Hersteller Artikel Nr.:
701626
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
1000 mm²
Min. AWG-Größe:
2000 kcmil
Max. AWG-Größe:
2000 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.715 kg


