INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 10mm², Kz.6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701899
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085900
Sonepar Artikelnummer
120636087
Hersteller Artikelnummer
701899
Hersteller Typ
MK6-50
Hersteller Artikel Nr.:
701899
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.113 kg


