INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 120mm², Kz.20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706042
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212094483
Sonepar Artikelnummer
120394945
Hersteller Artikelnummer
706042
Hersteller Typ
MK20-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706042
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.184 kg


