INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 120mm², Kz.20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700014
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212078896
Sonepar Artikelnummer
120613857
Hersteller Artikelnummer
700014
Hersteller Typ
MK20-45
Hersteller Artikel Nr.:
700014
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.094 kg


