INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 150mm², Kz.22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706043
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212094490
Sonepar Artikelnummer
120394946
Hersteller Artikelnummer
706043
Hersteller Typ
MK22-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706043
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.132 kg


