INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 150mm², Kz.22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711856
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212107893
Sonepar Artikelnummer
120636046
Hersteller Artikelnummer
711856
Hersteller Typ
MK22-50
Hersteller Artikel Nr.:
711856
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.084 kg


