INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 150mm² und f. Al 95-120mm² rm/sm 120-150mm² se, Kz.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700140
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079404
Sonepar Artikelnummer
120613991
Hersteller Artikelnummer
700140
Hersteller Typ
MK22-C
Hersteller Artikel Nr.:
700140
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.132 kg


