INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 16mm², Kz.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701900
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085917
Sonepar Artikelnummer
120636094
Hersteller Artikelnummer
701900
Hersteller Typ
MK8-50
Hersteller Artikel Nr.:
701900
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.102 kg


