INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 185mm² und f. Al 150mm² rm/sm 185mm² se, Kz.25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700141
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079411
Sonepar Artikelnummer
120613992
Hersteller Artikelnummer
700141
Hersteller Typ
MK25-C
Hersteller Artikel Nr.:
700141
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.130 kg


