INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 185mm², Kz.25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706044
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 185 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212094506
Sonepar Artikelnummer
120394947
Hersteller Artikelnummer
706044
Hersteller Typ
MK25-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706044
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
185 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.130 kg


