INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 240mm², Kz.28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706045
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212094513
Sonepar Artikelnummer
120394948
Hersteller Artikelnummer
706045
Hersteller Typ
MK28-CK
Hersteller Artikel Nr.:
706045
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.126 kg


