INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 240mm², Kz.28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 704993
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 240 mm²
Min. AWG-Größe - 500 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212092359
Sonepar Artikelnummer
120636058
Hersteller Artikelnummer
704993
Hersteller Typ
MK28-50
Hersteller Artikel Nr.:
704993
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
240 mm²
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.072 kg


