INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 25mm², Kz.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701749
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085597
Sonepar Artikelnummer
120636004
Hersteller Artikelnummer
701749
Hersteller Typ
MK10-50
Hersteller Artikel Nr.:
701749
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.100 kg


