INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 300mm², Kz.32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 708584
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - 600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212143204
Sonepar Artikelnummer
120613919
Hersteller Artikelnummer
708584
Hersteller Typ
MK32-CK
Hersteller Artikel Nr.:
708584
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.110 kg


