INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 35mm², Kz.12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701750
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212085603
Sonepar Artikelnummer
120636008
Hersteller Artikelnummer
701750
Hersteller Typ
MK12-50
Hersteller Artikel Nr.:
701750
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.100 kg


