INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 35mm² und f. Al 16-25mm² rm/sm 35mm² se, Kz.12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700130
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212079305
Sonepar Artikelnummer
120613986
Hersteller Artikelnummer
700130
Hersteller Typ
MK12-C
Hersteller Artikel Nr.:
700130
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.316 kg


