INTERCABLE - Sechskanteinsatz f. Cu-PKS u. -verbinder n. DIN 400mm², Kz.38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701076
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 400 mm²
Min. AWG-Größe - 750 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212083227
Sonepar Artikelnummer
120614102
Hersteller Artikelnummer
701076
Hersteller Typ
MK38-520
Hersteller Artikel Nr.:
701076
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
400 mm²
Min. AWG-Größe:
750 kcmil
Max. AWG-Größe:
750 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
1.706 kg


